Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-281954
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133355001
EAN/GTIN:
     4013288160065
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
9-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Kappe drehbar:
false
Klingenmaterial:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,17*
€ 39,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,00*
€ 39,92*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,50*
€ 40,29*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,42*
€ 42,92*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,02*
€ 42,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05133356001
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.