Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-teilig, 05133356001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133356001
167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133356001
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-teilig, 05133356001
Artikel-Nr.:
     5417B-343546
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133356001
EAN/GTIN:
     4013288160072
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133356001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher.
Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: 6-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Halterung
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 18,87*
1 Tag
51
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 19,04*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 19,54*
5 Tage
117
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,50*
€ 19,95*
6 Tage
51
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05032052001
ab € 4,17*
Zubehör
Wera
05032053001
ab € 4,20*
Zubehör
Wera
05032054001
ab € 4,24*
Zubehör
Wera
05032055001
ab € 4,51*
Zubehör
Wera
05032050001
ab € 3,92*
Zubehör
Wera
05032051001
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.