Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 8, 05104644001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104644001
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104644001
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 8, 05104644001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104644001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104644001
EAN/GTIN:
     4013288101549
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegelsenker ohne Norm
Metallbohrer ohne Norm

847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104644001

Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Ausführung: HSS
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Weitere Informationen:
Norm:
sonstige
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Gewindeart:
M
Schneidrichtung:
Rechteck
Schneidstoff:
HSS
Toleranzfeld:
ISO 2/6H
Nenndurchmesser:
6.8 mm
Schaftlänge:
12.00 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104645001
ab € 11,55*
Ähnlich
Wera
05104640001
ab € 6,89*
Ähnlich
Wera
05104641001
ab € 7,05*
Ähnlich
Wera
05104642001
ab € 7,13*
Ähnlich
Wera
05104643001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.