Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 5, 05104642001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104642001
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104642001
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 5, 05104642001
Artikel-Nr.:
     C2371-05104642001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104642001
EAN/GTIN:
     4013288101525
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegelsenker ohne Norm
Metallbohrer ohne Norm

847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104642001

Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Ausführung: HSS
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Weitere Informationen:
Norm:
sonstige
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Gewindeart:
M
Schneidrichtung:
Rechteck
Schneidstoff:
HSS
Toleranzfeld:
ISO 2/6H
Nenndurchmesser:
4.2 mm
Schaftlänge:
12.00 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104645001
ab € 11,55*
Ähnlich
Wera
05104640001
ab € 6,89*
Ähnlich
Wera
05104641001
ab € 7,05*
Ähnlich
Wera
05104643001
ab € 7,21*
Ähnlich
Wera
05104644001
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.