Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,02 - 0,06 Nm, 05074802001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074802001
1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074802001
Wera 1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,02 - 0,06 Nm, 05074802001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074802001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074802001
EAN/GTIN:
     4013288179043
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074802001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)
Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Präzision: ± 10 %
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Artikelnummer:
1430 ESD Art. No.
Höhe:
- mm
Breite:
- mm
Gesamtlänge:
- mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074804001
ab € 137,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.