Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,30 - 1,00 Nm, 05074788001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074788001
Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074788001
Wera Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,30 - 1,00 Nm, 05074788001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074788001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074788001
EAN/GTIN:
     4013288179029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074788001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)
Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789)
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7436 ESD Art. No.
Grifflänge:
89 mm
Höhe:
- mm
Breite:
- mm
Gesamtlänge:
- mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074770001
ab € 48,87*
Ähnlich
Wera
05074772001
ab € 48,72*
Ähnlich
Wera
05074774001
ab € 50,87*
Ähnlich
Wera
05074780001
ab € 72,16*
Ähnlich
Wera
05074782001
ab € 71,95*
Ähnlich
Wera
05074784001
ab € 71,69*
Ähnlich
Wera
05074786001
ab € 87,72*
Ähnlich
Wera
05074790001
ab € 31,26*
Ähnlich
Wera
05074750001
ab € 82,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.