Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 2 x 89 mm, 05071085001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071085001
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071085001
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 2 x 89 mm, 05071085001
Artikel-Nr.:
     615-C91012
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071085001
EAN/GTIN:
     4013288115522
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071085001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
PZ 2
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,22*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,32*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071084001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05071086001
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.