Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3855/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 3855/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Pozidriv
Bit 3855/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Pozidriv
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637931
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5071085001
EAN/GTIN:
     4013288115522
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4?-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.Weitere technische Eigenschaften:· Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2Zoll· Rostfrei: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PZ
Größe:
PZ 2
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PZ
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,02*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,03*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,37*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071084001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05071086001
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.