Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm, 05071084001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071084001
3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071084001
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm, 05071084001
Artikel-Nr.:
     245Z-WERA05071084001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071084001
EAN/GTIN:
     4013288115515
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

3855/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071084001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
PZ 1
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,27*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 4,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071085001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05071086001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.