Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/12 Bits, PH 2 x 35 mm, 05065112001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/12 Bits - Wera Werk - 05065112001
851/12 Bits - Wera Werk - 05065112001
Wera 851/12 Bits, PH 2 x 35 mm, 05065112001
Artikel-Nr.:
     C2371-05065112001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065112001
EAN/GTIN:
     4013288014269
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/12 Bits - Wera Werk - 05065112001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: Gewindeanschluss M 5
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße (Gewindegr.):
M 5
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
35 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05065110001
ab € 8,80*
Ähnlich
Wera
05065114001
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.