Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/12 Bits, PH 2 x 33 mm, 05065110001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/12 Bits - Wera Werk - 05065110001
851/12 Bits - Wera Werk - 05065110001
Wera 851/12 Bits, PH 2 x 33 mm, 05065110001
Artikel-Nr.:
     C2371-05065110001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065110001
EAN/GTIN:
     4013288014252
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/12 Bits - Wera Werk - 05065110001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: Gewindeanschluss M 5
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße (Gewindegr.):
M 5
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
33 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05065112001
ab € 7,99*
Ähnlich
Wera
05065114001
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.