Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000829047 Herst.-Nr.: 05057690001 EAN/GTIN: 4013288156778 |
| |
|
| | |
| BC Impaktor/30 Bit-Check - Wera Werk - 05057690001 1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet, 29 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Weitere Informationen: | | Impaktor Diamant: | true | Anzahl Teile: | 10 | Norm: | keine | Verpackung: | Karton | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Anzahl PH-Schraubendreher: | 1 | Anzahl PZ-Schraubendreher: | 3 | Anzahl TX-Schraubendreher: | 5 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | Hex-Plus: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit torx 10 |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 30 | | pro Satz | € 5,59* | ab € 1,718* | € 2,058* | | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Satz | € 6,90* | ab € 1,60867* | € 2,331* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,92* | € 39,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 34,77* | € 40,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,96* | € 41,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Sätze | Mindestbestellmenge: 30 Sätze ( entspricht € 61,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|