| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057656001 Herst.-Nr.: 05057656001 EAN/GTIN: 4013288157652 |
| |
|
| | |
| 851/4 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057656001 Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Weitere Informationen: | | Diamantbeschichtung: | true | Impaktor Diamant: | true | Höhe: | 6 mm | Breite: | 7 mm | Gesamtlänge: | 50 mm | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 5260-PH, ISO 8764-PH | Vergütung Abtriebsspitze: | diamantbeschichtet | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form E 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph2, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |