Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05057606001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057606001
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057606001
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05057606001
Artikel-Nr.:
     5417B-332502
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057606001
EAN/GTIN:
     4013288157430
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)

840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057606001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Impaktor Diamant:
true
Diamantbeschichtung:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,778*
€ 3,778*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,901*
€ 3,931*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,916*
€ 3,956*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,507*
€ 4,291*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,326*
€ 4,393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,598*
€ 4,28162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,778*
€ 3,30582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057603001
ab € 21,68*
Ähnlich
Wera
05057604001
ab € 2,506*
Ähnlich
Wera
05057605001
ab € 2,496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.