Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05057603001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057603001
840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057603001
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05057603001
Artikel-Nr.:
     4012-640315
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057603001
EAN/GTIN:
     4013288178701
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)

840/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057603001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Impaktor Diamant:
true
Diamantbeschichtung:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 26,84*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 28,10*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 28,63*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 29,41*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057604001
ab € 2,412*
Ähnlich
Wera
05057605001
ab € 2,437*
Ähnlich
Wera
05057606001
ab € 2,437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.