Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1555 ESD PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05030116001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030116001
1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030116001
Wera 1555 ESD PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05030116001
Artikel-Nr.:
     C2371-05030116001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030116001
EAN/GTIN:
     4013288039156
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv

1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030116001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
177 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030115001
ab € 3,11*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 161,52*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.