Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1555 ESD PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05030115001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030115001
1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030115001
Wera 1555 ESD PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05030115001
Artikel-Nr.:
     C2371-05030115001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030115001
EAN/GTIN:
     4013288039149
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

1555 PZ Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030115001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030116001
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,57*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.