Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05030101001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030101001
1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030101001
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05030101001
Artikel-Nr.:
     C2371-05030101001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030101001
EAN/GTIN:
     4013288039040
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030101001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 1.5 mm, vde-schraubendreher (schlitz), schlitzschraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030100001
ab € 2,69*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,38*
Zubehör
Wera
05030103001
ab € 2,39*
Zubehör
Wera
05030104001
ab € 2,24*
Zubehör
Wera
05030106001
ab € 2,71*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,10*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.