Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.40 x 2.0 x 60 mm, 05030103001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030103001
1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030103001
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.40 x 2.0 x 60 mm, 05030103001
Artikel-Nr.:
     C2371-05030103001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030103001
EAN/GTIN:
     4013288039064
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

1578 A Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05030103001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
ESD:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2x60, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030101001
ab € 2,41*
Zubehör
Wera
05030100001
ab € 2,40*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
Wera
05030105001
ab € 2,05*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,81*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.