Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schlauchschellenschrauber
>
Artikel
Wera 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher, 7.0 mm x 167 mm, 05028150001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05028150001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028150001
EAN/GTIN:
4013288004710
Suchbegriffe:
Schlauchschellenschrauber
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
391 Schlauchklemmen-Schraubendreher - Wera Werk - 05028150001
Anwendung:
Außensechskantschrauben
Klinge:
Rund, biegsam
Ausführung:
Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Flexibler Schaft, biegsam
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
6kant-steckschlüssel 7 mm
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher, 6.0 mm x 167 mm, 05028148001
Wera
05028148001
ab € 8,32*
Ähnlich
Wera 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher, 8.0 mm x 167 mm, 05028152001
Wera
05028152001
ab € 8,57*
Ähnlich
RS PRO 7 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 236 mm / Klinge 125 mm
RS Pro
4992329
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen