Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022502001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022502001
950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022502001
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022502001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022502001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022502001
EAN/GTIN:
     4013288036742
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022502001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
4 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Norm:
ISO 2936
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Schlüsselweite:
2.0 mm
Klingenlänge:
101 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022500001
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.