Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 1.5 mm, 05022500001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022500001
950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022500001
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 1.5 mm, 05022500001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022500001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022500001
EAN/GTIN:
     4013288036735
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

950 SPKL Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022500001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
4 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
ISO 2936
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022502001
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.