Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05021615001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021615001
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021615001
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05021615001
Artikel-Nr.:
     C2371-05021615001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021615001
EAN/GTIN:
     4013288018670
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021615001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
126 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
3.0 mm
Klingenlänge:
126 mm
Klingenlänge kurz:
20 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5 inch
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel 3mm wera, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05021600001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021640001
ab € 3,09*
Ähnlich
Wera
05021605001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021610001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021620001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05021625001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05021630001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05021632001
ab € 1,66*
Ähnlich
Wera
05021635001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.