Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 950 L SW 1.5 mm, 05021600001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021600001
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021600001
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 950 L SW 1.5 mm, 05021600001
Artikel-Nr.:
     C2371-05021600001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021600001
EAN/GTIN:
     4013288038722
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021600001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel wera 1,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05021640001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera
05021605001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021610001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021615001
ab € 0,50*
Ähnlich
Wera
05021620001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05021625001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05021630001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05021632001
ab € 1,66*
Ähnlich
Wera
05021635001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.