Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05021015001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021015001
950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021015001
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05021015001
Artikel-Nr.:
     C2371-05021015001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021015001
EAN/GTIN:
     4013288018281
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021015001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
56 mm
Klingenlänge kurz:
18 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 7/32 inch
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel wera 2,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021005001
ab € 0,31*
Zubehör
Wera
05021030001
ab € 0,47*
Zubehör
Wera
05021045001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.