Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05021005001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021005001
950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021005001
Wera 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05021005001
Artikel-Nr.:
     C2371-05021005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021005001
EAN/GTIN:
     4013288018267
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021005001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
45 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/4 inch
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel wera 1,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021015001
ab € 0,39*
Zubehör
Wera
05021030001
ab € 0,47*
Zubehör
Wera
05021045001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.