Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig, 05018287001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack - Wera Werk - 05018287001
932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack - Wera Werk - 05018287001
Wera 932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig, 05018287001
Artikel-Nr.:
     4012-584083
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018287001
EAN/GTIN:
     4013288018137
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz

932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack - Wera Werk - 05018287001

Anwendung: Schlitz- und Pozidriv*)-Schrauben
Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
6 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Halterung
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2 St
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
148
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 25,27*
€ 29,90*
5 Tage
126
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 27,90*
€ 33,12*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 33,15*
2 Tage
186
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 28,43*
€ 33,52*
4 Tage
157
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 28,96*
€ 34,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,90*
€ 35,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,70*
€ 35,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,46*
€ 33,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,08*
€ 33,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,92*
€ 32,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,27*
€ 30,07
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 4,21167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05017050001
ab € 4,89*
Zubehör
Wera
05017052001
ab € 6,83*
Zubehör
Wera
05018260001
ab € 3,47*
Zubehör
Wera
05018262001
ab € 3,89*
Zubehör
Wera
05018264001
ab € 5,14*
Zubehör
Wera
05018266001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.