Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05017052001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017052001
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017052001
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05017052001
Artikel-Nr.:
     C2371-05017052001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017052001
EAN/GTIN:
     4013288017789
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher

918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017052001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009315001
ab € 5,25*
Ähnlich
Wera
05009320001
ab € 7,33*
Ähnlich
Wera
05017050001
ab € 4,35*
Ähnlich
Wera
05017054001
ab € 9,20*
Ähnlich
Wera
05017056001
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.