Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 4 x 200 mm, 05017056001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017056001
918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017056001
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 4 x 200 mm, 05017056001
Artikel-Nr.:
     C2371-05017056001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017056001
EAN/GTIN:
     4013288017802
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher

918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05017056001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Breite:
43 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05017050001
ab € 4,36*
Ähnlich
Wera
05017052001
ab € 6,07*
Ähnlich
Wera
05017054001
ab € 9,31*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 29,95*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.