Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004078001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004078001
8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004078001
Wera 8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig, 05004078001
Artikel-Nr.:
     4012-281976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004078001
EAN/GTIN:
     4013288173881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz

8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004078001

28-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 14 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
10,0 mm
Schlüsselweite_bis:
32 mm
Kassettenlänge:
302 mm
Kassettenbreite:
340 mm
Kassettenhöhe:
66 mm
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
37 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 102,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,49*
€ 102,98*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 103,49*
3 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 105,22*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 95,32*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,65*
Zubehör
Wera
05004064001
ab € 27,00*
Zubehör
Wera
05057710001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066902001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,42*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,60*
Zubehör
Wera
05066925001
ab € 2,82*
Zubehör
Wera
05057525001
ab € 2,02*
Zubehör
Wera
05057515001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.