Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch, 29-teilig, 05004047001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004047001
8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004047001
Wera 8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch, 29-teilig, 05004047001
Artikel-Nr.:
     C2371-05004047001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004047001
EAN/GTIN:
     4013288173867
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch - Wera Werk - 05004047001

29-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 9 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 16 Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
6,0 mm
Schlüsselweite_bis:
24 mm
Kassettenlänge:
230 mm
Kassettenbreite:
270 mm
Kassettenhöhe:
50 mm
Knarre:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Flexible Lock Funktion:
true
Anzahl Teile:
43 St
Norm:
keine
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera durchsteckvierkant 3/8 zoll, durchsteckvierkant 3/8", wera durchsteckvierkant
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05004033001
ab € 30,51*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8”
ab € 8,92*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,20*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,44*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 28,34*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,56*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.