Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Easyload A4 aus PP sortiert 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-114909
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114909
EAN/GTIN:
     3377991149092
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
SICHTTAFELN EASY LOAD
Die ultimative umweltfreundliche Sichttafel: 100% recycelbar! Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell.
  • 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafelsysteme
  • farbig sortiert, je 2 x schwarz, rot, gelb, grün und blau
  • Sichttafelfolie und -rahmen sind aus 100% PP
  • Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles einlegen und entnehmen der Dokumente
  • Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
  • Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
  • Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
  • Sichttafeln: 110 μ PP Folie/ Rahmen 100 % PP
  • Hergestellt in Dänemark
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 mm
Länge:
0,2 cm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
580 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991149092
Artikelnummer des Herstellers:
114909
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem, Drehzapfentafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,41*
€ 40,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,09*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.