Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Grün 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114105
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114105
EAN/GTIN:
     3377991141058
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe grün. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141058
Artikelnummer des Herstellers:
114105
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,70*
€ 38,913
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Box
ab 4 Boxen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Box
ab 6 Boxen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Box
ab 8 Boxen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,10*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,97*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,77*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.