Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI114007 Herst.-Nr.: 114007 EAN/GTIN: 3377991140075 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe schwarz. Packung à 10 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 550 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991140075 | Artikelnummer des Herstellers: | 114007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,03* | € 27,36* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,86* | € 29,64* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,97* | € 30,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 25,32* | € 32,59* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 25,99* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,103* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|