Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TARIFOLD114001 Herst.-Nr.: 114001 EAN/GTIN: 3377991140013 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe blau. Packung à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 550 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991140013 | Artikelnummer des Herstellers: | 114001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,382* | € 3,192* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,604* | € 3,464* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,69* | € 3,53* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,728* | € 3,578* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,867* | € 3,848* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|