Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 Grau 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI114000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114000
EAN/GTIN:
     3377991140006
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe grau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140006
Artikelnummer des Herstellers:
114000
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,70*
€ 31,22*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,78*
€ 31,30*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 35,46*
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,62*
14 Tage
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 45,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,12*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,90*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,77*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.