Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D116-260L-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
normal
normal
Artikel-Nr.:
     C2226-D116-260L-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-260L-SB
EAN/GTIN:
     4010220024881
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,49 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Ideal-Schere D216/D116, DSET-SF3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
€ 24,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
€ 29,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
€ 36,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.