Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D116-260-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D116-260-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-260-SB
EAN/GTIN:
     4010220024874
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,49 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,15*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.