Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3707 ist beidseitig mit dem Superplastik-Einsatz bestückt.
Dieser Halder-Topseller ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft.
Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer (3707.081).
Produktmerkmale:
- SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig Superplastik-Einsätzen (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
- Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem auch als Vorschlaghammer.
Anwendungsgebiete
Garten-/ Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Montage scharfkantiger Werkstücke
Werkstoff
Stiel
Einsätze
- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest
Gehäuse
- Temperguss verstärkt, schwarz
| |
Nennmaß: | D=60 mm |
GS: | ja |
Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien |
Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe |
REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe |
RoHS-konform: | RoHS-konform |
B: | 150 mm |
D: | 60 mm |
H: | 68 mm |
Kopflänge: | 150 mm |
L: | 410 mm |
Gesamtlänge: | 410 mm |
Bezeichnung: | SIMPLEX-Schonhammer |
Schlageinsatz 1: | Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest |
Schlageinsatz 2: | Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest |
Gehäuse: | Temperguss verstärkt, schwarz |
Stiel: | Fiberglas mit Gummigriff |
BMEcat Product category: | Katalogartikel Teil 2 |
Härtegrad Schlageinsatz 1: | 3 / 5 |
Härtegrad Schlageinsatz 2: | 3 / 5 |
Produkttyp: | SIMPLEX-Schonhämmer |
Präferenzursprung: | CE |
Gewicht: | 1750 g |