Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Stiel, mit Gummigriff, für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse | D=60 mm | 3844.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3844.060
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3844.060
EAN/GTIN:
     4030618301547
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel

Die SIMPLEX-Fiberglasstiele der Serie 3844 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit dem schwarzen, verstärkten Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm. Diese sehr stabilen und langlebigen Stiele sind äußerst bruchsicher. Sie sind schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt und enthalten einen rutschsicheren Griff. Zudem weisen sie eine glatte Oberfläche auf und sind anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich). Ebenfalls als 70cm langer Vorschlaghammer – Stiel erhältlich (für das Gehäuse mit D80mm).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Fiberglasstiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit verstärktem Tempergussgehäuse der Größen D30mm bis D80mm
  • Sehr stabil und langlebig
  • Äußerst bruchsicher
  • Schwingungsdämpfend
  • Ergonomisch geformt mit rutschsicherem Griff
  • Glatte Oberfläche
  • Anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich)
  • Auch als 70cm langer Vorschlaghammer-Stiel erhältlich

Werkstoff

Stiel

  • Fiberglas mit Gummigriff

Montage

Fiberglasstiele dürfen nur in verstärkte Tempergussgehäuse montiert werden!

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=60 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
37 mm
D:
60 mm
H:
37 mm
L:
340 mm
Stiellänge:
340 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Stiel
Stiel:
Fiberglas mit Gummigriff
BMEcat Product category:
Einzelteile Listung
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer, Nylonhammer, Plastikhammer, Kunststoffhammer Stiel, hammerstiel schonhammer, hammerstiel, hammerstiel halder, Simplex, Stiel, Stiele, Hammerstiele, Hickory, Hickorystiel, Hickorystiele
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3711.030
ab € 6,74*
Zubehör
Erwin Halder
3711.040
ab € 9,48*
Zubehör
Erwin Halder
3711.050
ab € 12,61*
Zubehör
Erwin Halder
3711.060
ab € 15,10*
Zubehör
Erwin Halder
3711.080
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.