Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Schonhammer, Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=60 mm | 3007.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3007.060
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.060
EAN/GTIN:
     4030618300205
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3007 ist beidseitig mit dem Superplastik-Einsatz (Serie 3207) bestückt.

Dieser Halder-Topseller ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer mit bis zu 140mm großen Schlageinsätzen (Art. 3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141).

Die Ausführung D80mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich ist (Art. 3007.082).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig Superplastik-Einsätzen (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem als Vorschlaghammer mit bis zu 140mm großen Schlageinsätzen.
  • D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art. 3007.082).

Anwendungsgebiete

Garten-/ Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Montage scharfkantiger Werkstücke

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Einsätze

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=60 mm
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
150 mm
D:
60 mm
H:
60 mm
Kopflänge:
150 mm
L:
405 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Schonhammer
Schlageinsatz 1:
Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest
Schlageinsatz 2:
Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Holz
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 2
Härtegrad Schlageinsatz 1:
3 / 5
Härtegrad Schlageinsatz 2:
3 / 5
Produkttyp:
SIMPLEX-Schonhämmer
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1440 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 60mm, Simplex-Schonhammer, Simplex, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Temperguss, TE, Gummihammer, Gummihämmer, Softhammer, Softhämmer, Pflasterhammer, Pflasterhämmer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.060
ab € 8,78*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.