Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Stiel, für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse | D=60 mm | 3244.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3244.060
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.060
EAN/GTIN:
     4030618301486
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel

Die SIMPLEX-Holzstiele der Serie 3244 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse der Größen D30mm bis D80mm zum Einsatz.

Diese hochwertigen, schwingungsdämpfenden, ergonomisch geformten Holzstiele sind im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Sie sorgen dafür, dass der SIMPLEX deutlich besser in der Hand liegt als herkömmliche Gummihämmer.

Für die Schonhämmer mit Durchmesser 80mm steht zusätzlich ein extra kurzer Stiel zu Verfügung (Art. 3244.082).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige SIMPLEX-Holzstiele für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse der Größen D30mm bis D80mm.
  • Schwingungsdämpfend.
  • Ergonomisch geformt.
  • Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicherheitsrelevant (brechen nicht in zwei Teile).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Für D80mm ist zusätzlich ein extra kurzer Stiel erhältlich (Art. Nr. 3244.082).

Werkstoff

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=60 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
37 mm
D:
60 mm
H:
37 mm
L:
335 mm
Stiellänge:
335 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Stiel
Stiel:
Holz
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Kunststoffhammer Stiel, hammerstiel schonhammer, hammerstiel, hammerstiel halder, Simplex, Stiel, Stiele, Hammerstiele, Hickory, Hickorystiel, Hickorystiele
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 10,61*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,44*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 17,46*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,45*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 49,29*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,41*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 3,99*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,35*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,69*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,77*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.