Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, dämpfend | d1=32 mm / l=65 mm | 22594.0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22594.0030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22594.0030
EAN/GTIN:
     4030618706694
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Werkstoff

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Scheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=32 mm / l=65 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
32 mm
d2:
M8
h:
18 mm
h1:
18 mm
h2:
2 mm
l:
65 mm
s:
2 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
840 N
SW:
4 mm
Temperatur max.:
120 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Grundkörper:
NBR
Scheibe:
Stahl, galvanisch verzinkt
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Funktion:
ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m8, maschinenfuß, maschinenfuß halder, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0919
ab € 2,91*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0719
ab € 1,07*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0925
ab € 3,52*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0725
ab € 1,31*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0932
ab € 7,23*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0732
ab € 2,69*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0938
ab € 8,78*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0738
ab € 3,24*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0950
ab € 12,13*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0750
ab € 4,44*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1020
ab € 2,69*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0820
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1021
ab € 2,72*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0821
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1019
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.