Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform/mit Innengewinde | d1=32 mm / d2=M8 / Rostfreier Stahl | 25150.0932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25150.0932
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25150.0932
EAN/GTIN:
     4030618712954
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
gm-anschlag-puffer m8x20
gm anschlag puffer

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Gewindebuchse

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • NBR
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=32 mm / d2=M8 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±1.5]:
32 mm
d2:
M8
d3:
21 mm
h:
26 mm
l1:
26 mm
s:
2 mm
t:
~ 8 mm
t min.:
8 mm
Belastbarkeit:
910 N
Federrate:
~ 140 N/mm
Federweg:
~ 6,5 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Auflagescheibe:
Rostfreier Stahl 1.4301
Gewindebuchse:
Rostfreier Stahl 1.4301
Grundkörper:
NBR
Branche:
Motorenbau | Institut, Labor
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0019
ab € 6,10*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0025
ab € 6,72*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0032
ab € 7,56*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0038
ab € 14,33*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0050
ab € 19,60*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0120
ab € 5,95*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0121
ab € 5,96*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0119
ab € 5,85*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0126
ab € 6,33*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0127
ab € 6,32*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0125
ab € 6,23*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0132
ab € 6,98*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0133
ab € 6,98*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0134
ab € 7,03*
Ähnlich
Erwin Halder
25151.0138
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.