| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22593.1905 Herst.-Nr.: 22593.1905 EAN/GTIN: 4030618705482 |
| | |
|
| | |
| Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt. Werkstoff Gewindestift Gummikappe Kontermutter - Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Teller - Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=50 mm / d2=M12 / l1=100 mm / Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 50 mm | d2: | M12 | l1: | 100 mm | l2: | 11 mm | t: | 2 mm | SW1: | 17 mm | SW3: | 18 mm | für Ausführung Bild: | 1 | Gewindestift: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Gummikappe: | Gummi, schwarz | Kontermutter: | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | Teller: | Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 139 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x100, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss |
| | |
| |