| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22593.1030 Herst.-Nr.: 22593.1030 EAN/GTIN: 4030618704553 |
| | |
|
| | |
| Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt. Werkstoff Mutter - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kontermutter - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
Teller - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=50 mm / d2=M10 / l1=28 mm / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 50 mm | d2: | M10 | h1: | 2,5 mm | h2: | 10 mm | l1: | 28 mm | SW1: | 14 mm | für Ausführung Bild: | 3 | Kontermutter: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | Mutter: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Teller: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 58 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß halder, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss |
| | |
| |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Ähnlich | |
| | ab € 4,22* | Ähnlich | |
| | ab € 3,42* | Ähnlich | |
| | ab € 4,58* | Ähnlich | |
| | ab € 3,43* | Ähnlich | |
| | ab € 5,50* | Ähnlich | |
| | ab € 3,97* | Ähnlich | |
| | ab € 4,12* | Ähnlich | |
| | ab € 3,24* | Ähnlich | |
| | ab € 4,65* | Ähnlich | |
| | ab € 3,65* | Ähnlich | |
| | ab € 5,04* | Ähnlich | |
| | ab € 3,71* | Ähnlich | |
| | ab € 5,95* | Ähnlich | |
| | ab € 4,09* | Ähnlich | |
| | ab € 4,55* |
| | |
|