Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-88503, 22x24,5cm, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-88503, 22x24,5cm, weiss
Papierhandtuch ST-88503, 22x24,5cm, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-88503
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88503
EAN/GTIN:
     4250678202367
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch ST-88503, 22x24,5cm, weiss

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: Z/Interfold
  • Blatt-Abmessung: 22 x 24,5 cm
  • Inhalt/Karton: 3750 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 / Z/Interfold
Blatt-Abmessung:
22x24,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 2lg 21,5 x 31,5 cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 2-lagig, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, Z-Falz, Interfold, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Eimaltücher, Einwegtücher, Zupftuch, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.750 Stück (ab € 0,00669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,94*
€ 48,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,71*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,26*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,19*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,05*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,67*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,84*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,67*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,60*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,11*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.