Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
LDPE Müllsäcke AG-876, grau
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-876
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-876
EAN/GTIN:
4260038111307
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Müllsäcke AG-876, grau
Farbe: grau
Typ: 100
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Abmessung: 700 x 1.100 mm
Inhalt/Karton: 10 Rollen á 15 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessung:
700x1.100mm
... >
Lager 2098
>
Müllsäcke & Folien
>
LDPE-Reg. Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120 l
,
abfallsack
,
Müllbeutel
,
Mülltüten
,
Kehrichtsäcke
,
Mehrzweckbeutel
,
Plastiksack
,
PE
,
Sack
,
strong
,
stark
,
belastbar
,
reissfest
,
Gebäudereinigungsbedarf
,
Bürobedarf
,
Hotelbedarf
,
Abfallbeutel
,
Mülltonne
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,372*
Preis gilt ab 10 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,332*
€ 6,34508
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,072*
€ 6,03568
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,952*
€ 5,89288
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,782*
€ 5,69058
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 4,421*
€ 5,26099
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 4,187*
€ 4,98253
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66240, transluzent, 2x50m, Typ 60
Plock
SY-66240
€ 13,34*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66241, transluzent, 2x50m, Typ 100
Plock
SY-66241
€ 17,41*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66243, transluzent, 4x50m, Typ 60
Plock
SY-66243
€ 21,64*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66244, transluzent, 4x50m, Typ 100
Plock
SY-66244
€ 30,04*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent, 4x50m, Typ 200
Plock
SY-66245
€ 55,80*
Zubehör
LDPE-Reg. Baufolie SY-66257, transluzent, 3x10m, Typ 300
Plock
SY-66257
€ 20,36*
Zubehör
Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau
Plock
AG-054
€ 43,38*
Zubehör
Papierhandtuch HP-99048, 25x23cm, hellgrau
Plock
HP-99048
€ 36,44*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Plock
HP-99545
€ 33,19*
Zubehör
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
HP-99326
€ 4,031*
Zubehör
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
€ 15,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.