Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch HP-99048, 25x23cm, hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierhandtuch HP-99048, 25x23cm, hellgrau
Papierhandtuch HP-99048, 25x23cm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99048
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch HP-99048, 25x23cm, hellgrau

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: hellgrau
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 23 cm
  • Inhalt/Karton: 5.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x23 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,61*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,73*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,61*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.