Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
V7 V7USB2C-1M USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USB2C-1M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2C-1M
EAN/GTIN:
     662919111903
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
V7 High-Speed-USB-Kabel verbinden und laden Computer-Peripheriegeräte wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, Personal Media Player, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und Netzwerkadapter. Diese vollständig abgeschirmten USB-Kabel verfügen über einen hochwertigen PVC-Mantel und Twisted-Pair-Datenleitungen für optimale Übertragungsraten. Robustes Design und hohe Leistung dank hochwertiger Materialien mit ISO-zertifiziertem Prozess, geschützt durch die V7-Garantie.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
30
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
10 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
1 mm
Paketgewicht:
20 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.